Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Húzókapcsoló IP66 SX065151 - XY2CE4C010TK

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Húzókapcsoló IP66 SX065151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 50 m

  • Védettség (IP) - IP66

  • Húzóerő kijelzéssel - Nem

  • Szín - egyéb

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX065151

Gyártói cikkszám

XY2CE4C010TK

Gyártói típuskód

XY2CE4C010TK

Húzózsinór max. hossza:

50 m

Védettség (IP):

IP66

Húzóerő kijelzéssel:

Nem

Szín:

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-25-70 °C

Húzókapcsoló IP66