Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Húzókapcsoló SX065165 - XY2CH13150H7

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Húzókapcsoló SX065165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 30 m

  • Húzóerő kijelzéssel - Nem

  • Szín - piros

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX065165

Gyártói cikkszám

XY2CH13150H7

Gyártói típuskód

XY2CH13150H7

Húzózsinór max. hossza:

30 m

Húzóerő kijelzéssel:

Nem

Szín:

piros

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-25-70 °C

Húzókapcsoló