Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Induktív érzékelő 26x26 é.táv: 15mm NO.PNP SN015686 - XS8E1A1PAL2

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Induktív érzékelő 26x26 é.táv: 15mm NO.PNP SN015686

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 15 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110141726

Sonepar cikkszám

SN015686

Gyártói cikkszám

XS8E1A1PAL2

Gyártói típuskód

XS8E1A1PAL2

Kapcsolási távolság:

15 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor hossza:

13 mm

Szenzor szélessége:

26 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

12-24 V

Működtetés módja:

egyéb

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

2000 Hz

Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:

zavarálló mágneses- és váltakozó térrel szemben

Szenzor magassága:

26 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Nem

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Induktív érzékelő 26x26 é.táv: 15mm NO.PNP