Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Induktív érzékelő 40x40x117 12-48V SN021301 - XS8C4A4PCN12

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Induktív érzékelő 40x40x117 12-48V SN021301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 40 mm

  • Kapcsolóelem típusa - egyéb

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119058322

Sonepar cikkszám

SN021301

Gyártói cikkszám

XS8C4A4PCN12

Gyártói típuskód

XS8C4A4PCN12

Kapcsolási távolság:

40 mm

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor hossza:

40 mm

Szenzor szélessége:

117 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

12-48 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

200 Hz

Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:

zavarálló állandó mágneses térrel szemben

Szenzor magassága:

40 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

2

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

2

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Nem

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-48 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Induktív érzékelő 40x40x117 12-48V