Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Induktív érzékelő (érzékelés távoInduktív érzékelő M12 é.táv: 15mm NO.NPN SN087434 - XS630B1NAM12

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Induktív érzékelő (érzékelés távoInduktív érzékelő M12 é.táv: 15mm NO.NPN SN087434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 15 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Kapcsolókimenet típusa - NPN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087434

Gyártói cikkszám

XS630B1NAM12

Gyártói típuskód

XS630B1NAM12

Kapcsolási távolság:

15 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Szenzor átmérője:

30 mm

Szenzor hossza:

72.2 mm

Szenzor szélessége:

0 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

nikkelezett

Tápfeszültség:

12-48 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

500 Hz

Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:

zavarálló állandó mágneses térrel szemben

Szenzor magassága:

0 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

1

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Nem

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-48 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Induktív érzékelő (érzékelés távoInduktív érzékelő M12 é.táv: 15mm NO.NPN