Telemecanique Sensors - Induktív érzékelő, hasáb, é.táv.=15mm NC SN129670 - XS7C1A1DAM8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 40 mm
Szenzor magassága - 40 mm
Szenzor hossza - 15 mm
Szenzor átmérője - 0 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129670
Gyártói cikkszám
XS7C1A1DAM8
Gyártói típuskód
XS7C1A1DAM8
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor magassága:
40 mm
Szenzor hossza:
15 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Kapcsolási távolság:
15 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kapcsolóelem típusa:
záró
Kapcsolókimenet típusa:
2-vezetékes
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
1
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
0
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Házbevonat:
egyéb
Kaszkádosítható:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Tápfeszültség:
12-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
12-12 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
12-12 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kapcsolási frekvencia:
1000 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Nyomásálló:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:
zavarálló állandó mágneses térrel szemben