Telemecanique Sensors - Induktív érzékelő L06 12 24VD GT98429 - XS106B3PAL2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 2.5 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119035996
Sonepar cikkszám
GT98429
Gyártói cikkszám
XS106B3PAL2
Gyártói típuskód
XS106B3PAL2
Kapcsolási távolság:
2.5 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
6.5 mm
Szenzor hossza:
33 mm
Szenzor szélessége:
0 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger sima
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
nikkelezett
Tápfeszültség:
12-24 V
Működtetés módja:
egyéb
Illesztőhely típusa:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Kapcsolási frekvencia:
2500 Hz
Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:
zavarálló mágneses- és váltakozó térrel szemben
Szenzor magassága:
0 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Kaszkádosítható:
Nem
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
0 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem