Telemecanique Sensors - Induktív kapcs érzékelő xS7J1A1PAL2 GT48479 - XS7J1A1PAL2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 2.5 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110139303
Sonepar cikkszám
GT48479
Gyártói cikkszám
XS7J1A1PAL2
Gyártói típuskód
XS7J1A1PAL2
Kapcsolási távolság:
2.5 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
0 mm
Szenzor hossza:
8 mm
Szenzor szélessége:
8 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Tápfeszültség:
12-24 V
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Kapcsolási frekvencia:
2000 Hz
Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:
zavarálló állandó mágneses térrel szemben
Szenzor magassága:
22 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
1
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Kaszkádosítható:
Nem
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem