Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Induktív kapcs fémh. DC PNP M4 érz.táv 1mm SN002848 - XS1L04PA310S

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Induktív kapcs fémh. DC PNP M4 érz.táv 1mm SN002848

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 1 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110910032

Sonepar cikkszám

SN002848

Gyártói cikkszám

XS1L04PA310S

Gyártói típuskód

XS1L04PA310S

Kapcsolási távolság:

1 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M8

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor átmérője:

4 mm

Szenzor hossza:

41 mm

Szenzor szélessége:

0 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger sima

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

nikkelezett

Tápfeszültség:

5-24 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

5000 Hz

Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:

zavarálló mágneses- és váltakozó térrel szemben

Szenzor magassága:

0 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Nem

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Induktív kapcs fémh. DC PNP M4 érz.táv 1mm