Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Induktív kapcs műa.h. AC hasáb alakú 25mm é.táv NO GT28817 - XS8C1A1MAL01U20

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Induktív kapcs műa.h. AC hasáb alakú 25mm é.táv NO GT28817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 25 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110142914

Sonepar cikkszám

GT28817

Gyártói cikkszám

XS8C1A1MAL01U20

Gyártói típuskód

XS8C1A1MAL01U20

Kapcsolási távolság:

25 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Kapcsolókimenet típusa:

2-vezetékes

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor hossza:

15 mm

Szenzor szélessége:

40 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Házforma/háztípus:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

24-240 V

Működtetés módja:

egyéb

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

1000 Hz

Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:

zavarálló mágneses- és váltakozó térrel szemben

Szenzor magassága:

40 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Nem

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20-240 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Induktív kapcs műa.h. AC hasáb alakú 25mm é.táv NO