Telemecanique Sensors - Jobb oldali vészleállító húzókapcsoló 2N IP67 SX065184 - XY2CJR19H7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 30 m
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065184
Gyártói cikkszám
XY2CJR19H7
Gyártói típuskód
XY2CJR19H7
Húzózsinór max. hossza:
30 m
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Működtető irányok száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Jobb oldali vészleállító húzókapcsoló 2N IP67