Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Kábel dugaszol. csatlakozókkal SX017112 - XZCR1511040A1

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Kábel dugaszol. csatlakozókkal SX017112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 3

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Kábelhossz - 1 m

  • Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110762389

Sonepar cikkszám

SX017112

Gyártói cikkszám

XZCR1511040A1

Gyártói típuskód

XZCR1511040A1

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

3

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Kábelhossz:

1 m

Kábelköpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Kábelköpeny színe:

egyéb

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Védettség (IP):

egyéb

Átmeneti ellenállás:

5000 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

apa (csatlakozó dugó)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

M12

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-35-90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-90 °C

Névleges áram In:

4 A

Érzékelők - Kábel dugaszol. csatlakozókkal