Telemecanique Sensors - Kábelkimenet, műanyag, 1/2 NPT SX066415 - ZCPEN12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - NPT
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - 1/2 coll
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066415
Gyártói cikkszám
ZCPEN12
Gyártói típuskód
ZCPEN12
Menet fajtája:
NPT
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
1/2 coll
Szín:
kék
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem