Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Komplett fém biztonsági végálláskapcsoló IP67 SN026925 - XCSE7313

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Komplett fém biztonsági végálláskapcsoló IP67 SN026925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés típusa - munkaáram-elv

  • Menekülés-kioldóval - Nem

  • Befogóerő - 20 N

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110719611

Sonepar cikkszám

SN026925

Gyártói cikkszám

XCSE7313

Gyártói típuskód

XCSE7313

Reteszelés típusa:

munkaáram-elv

Menekülés-kioldóval:

Nem

Befogóerő:

20 N

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási tagok típusa:

csúszó kapcsolóelem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Ház anyaga:

fém

Státusz-kijelzéssel:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Segédkireteszeléssel:

Nem

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Szenzor szélessége:

98 mm

Szenzor magassága:

146 mm

Szenzor hossza:

44 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0 A

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Házforma/háztípus:

Quader

Házbevonat:

egyéb

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Védettség (IP):

IP67

Komplett fém biztonsági végálláskapcsoló IP67