Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Komplett húzókapcsoló visszaugró IP66 SX017056 - XY2CD111H29

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Komplett húzókapcsoló visszaugró IP66 SX017056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 0 m

  • Védettség (IP) - IP66

  • Húzóerő kijelzéssel - Nem

  • Szín - egyéb

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110221596

Sonepar cikkszám

SX017056

Gyártói cikkszám

XY2CD111H29

Gyártói típuskód

XY2CD111H29

Húzózsinór max. hossza:

0 m

Védettség (IP):

IP66

Húzóerő kijelzéssel:

Nem

Szín:

egyéb

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-20-70 °C

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Komplett húzókapcsoló visszaugró