Telemecanique Sensors - Komplett húzókapcsoló visszaugró IP66 SX017057 - XY2CD433180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 70 m
Védettség (IP) - IP66
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - egyéb
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110790320
Sonepar cikkszám
SX017057
Gyártói cikkszám
XY2CD433180
Gyártói típuskód
XY2CD433180
Húzózsinór max. hossza:
70 m
Védettség (IP):
IP66
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
egyéb
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-20-70 °C
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Komplett húzókapcsoló visszaugró