Telemecanique Sensors - Kontrszt érzékelő IP65 SX064794 - XUYDCFCO966S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Max. kimeneti áram - 150 mA
Névleges letapogatási távolság - 18 mm
Védettség (IP) - IP65
Kapcsolási frekvencia - 20 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX064794
Gyártói cikkszám
XUYDCFCO966S
Gyártói típuskód
XUYDCFCO966S
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Max. kimeneti áram:
150 mA
Névleges letapogatási távolság:
18 mm
Védettség (IP):
IP65
Kapcsolási frekvencia:
20 Hz
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel sugárirányú
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Feszültség fajtája:
AC/DC
Erősítő szélessége:
13 mm
Erősítő magassága:
30 mm
Erősítő hossza:
60 mm
Jelzés/kijelző:
egyéb
Beállítási folyamat:
egyéb
Házforma/háztípus:
egyéb
Lézervédelmi osztály:
1-es osztály
Üresjárati áram:
35 mA
Fényfajta:
fehér fény
Környezeti hőmérséklet:
0-60 °C
Ház anyaga:
egyéb
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem