Telemecanique Sensors - Lézeres opto érz. kontraszt vizsgálathoz IP67 SX016842 - XUYPCCO929LSP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8
Házforma/háztípus - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Névleges letapogatási távolság - 150 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119009843
Sonepar cikkszám
SX016842
Gyártói cikkszám
XUYPCCO929LSP
Gyártói típuskód
XUYPCCO929LSP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Házforma/háztípus:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Névleges letapogatási távolság:
150 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Védettség (IP):
IP67K
Max. kimeneti áram:
100 mA
Fényfajta:
lézerdióda vörös fény
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/PNP
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Szenzor szélessége:
12 mm
Szenzor magassága:
0 mm
Szenzor hossza:
20 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Lézervédelmi osztály:
2-es osztály
Üresjárati áram:
25 mA
Fényfolt:
0 mm2
Fényvezető-csatlakozóval:
Nem
Kapcsolási frekvencia:
5000 Hz
Környezeti hőmérséklet:
-20-60 °C
Csereobjektívvel:
Nem
Optikai felület anyaga:
műanyag
Ház anyaga:
egyéb
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
egyéb
Időfunkcióval:
Nem
AWG-szám:
0