Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - LIMIT SWITCH METAL NO AND NC IP66 SX062828 - XCKJ1656H29TK

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - LIMIT SWITCH METAL NO AND NC IP66 SX062828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolási funkció - egyéb

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 43 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX062828

Gyártói cikkszám

XCKJ1656H29TK

Gyártói típuskód

XCKJ1656H29TK

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolási funkció:

egyéb

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

43 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szenzor hossza:

36 mm

Védettség (IP):

IP66/IP67

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Szenzor magassága:

84 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

egyéb

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Illesztőhely típusa:

egyéb

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Házbevonat:

egyéb

LIMIT SWITCH METAL NO AND NC IP66