Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - LIMIT SWITCH METAL NO AND NC SX062756 - XCKD2155P16S05

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - LIMIT SWITCH METAL NO AND NC SX062756

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolási funkció - egyéb

  • Ház anyaga - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Védettség (IP) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX062756

Gyártói cikkszám

XCKD2155P16S05

Gyártói típuskód

XCKD2155P16S05

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolási funkció:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Kényszerműködtetés:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

egyéb

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

LIMIT SWITCH METAL NO AND NC