Telemecanique Sensors - M18 nem síkbaépíthető 12 24VDC PNP NO 3kábel 2M kábel Sn 8 m SN028496 - XT230A1FAL2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 15 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Szenzor átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119026017
Sonepar cikkszám
SN028496
Gyártói cikkszám
XT230A1FAL2
Gyártói típuskód
XT230A1FAL2
Kapcsolási távolság:
15 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa:
2-vezetékes
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Szenzor átmérője:
30 mm
Szenzor szélessége:
0 mm
Feszültség fajtája:
AC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
műanyag
Tápfeszültség:
24-240 V
Működtetés módja:
fém célpont
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Szenzor magassága:
0 mm
Szenzor hossza:
74.5 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
Kaszkádosítható:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
300 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-240 V
Kapcsolási frekvencia:
25 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem