Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - M23 egyenes összekötő 16 pins SX065207 - XZCC23FDM160S

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - M23 egyenes összekötő 16 pins SX065207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Kábel külső átmérőhöz - 13.5-13.5 mm

  • Szekrény típusa - egyenes

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-1 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - forrasztó-csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX065207

Gyártói cikkszám

XZCC23FDM160S

Gyártói típuskód

XZCC23FDM160S

Érintkező kivitelezése:

csap

Kábel külső átmérőhöz:

13.5-13.5 mm

Szekrény típusa:

egyenes

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-1 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztó-csatlakozó

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

26

Dugaszoló csatlakozó átmérője:

23 mm

Adatérintkezők száma:

16

Névleges áram In:

7.5 A

Környezeti hőmérséklet:

-25-110 °C

Névleges feszültség:

60 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0-1 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-1 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-1 mm2

Házbevonat:

nincs

Menetes gyűrű anyaga:

egyéb

Lezárás típusa:

nincs

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Védővezetővel:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP65/IP67

Árnyékolt:

Nem

Státusz-kijelzéssel:

Nem

M23 egyenes összekötő 16 pins