Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - M8 12-24VDC PNP NO 3vez.síkba ép. 5M k. SX063807 - XS108BLPAL5

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - M8 12-24VDC PNP NO 3vez.síkba ép. 5M k. SX063807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 1.5 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel sugárirányú

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP/PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX063807

Gyártói cikkszám

XS108BLPAL5

Gyártói típuskód

XS108BLPAL5

Kapcsolási távolság:

1.5 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel sugárirányú

Kapcsolókimenet típusa:

PNP/PNP

Szenzor átmérője:

8 mm

Szenzor hossza:

42 mm

Szenzor szélessége:

0 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

nikkelezett

Tápfeszültség:

12-24 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

3000 Hz

Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:

zavarálló állandó mágneses térrel szemben

Szenzor magassága:

0 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

1

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Nem

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

50 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

M8 12-24VDC PNP NO 3vez.síkba ép. 5M k.