Telemecanique Sensors - M8 'MAMA' típusú egyenes 3 pólusú csatlakozó SN029161 - XZCC8MDM30V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 0
Kábel külső átmérőhöz - 0.56-0.56 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110113884
Sonepar cikkszám
SN029161
Gyártói cikkszám
XZCC8MDM30V
Gyártói típuskód
XZCC8MDM30V
Érintkező kivitelezése:
csap
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
0
Kábel külső átmérőhöz:
0.56-0.56 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0.25 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
0
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
0 mm
Adatérintkezők száma:
3
Névleges áram In:
4 A
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Névleges feszültség:
60 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0.25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-0.25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0.25 mm2
Házbevonat:
nincs
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
nincs
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67K
Dugaszolási ciklusok min. száma:
0
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem