Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Nyomás távadó -1-0 bar 1/4'' 24V, 4-20mA IP66 SX063533 - XMLGM01D23

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Nyomás távadó -1-0 bar 1/4'' 24V, 4-20mA IP66 SX063533

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bekapcsolási nyomás - -1--1 bar

  • Kikapcsolási nyomás - -1--1 bar

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem

  • Őrnek alkalmas - Igen

  • Határolónak alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX063533

Gyártói cikkszám

XMLGM01D23

Gyártói típuskód

XMLGM01D23

Bekapcsolási nyomás:

-1--1 bar

Kikapcsolási nyomás:

-1--1 bar

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Nem

Őrnek alkalmas:

Igen

Határolónak alkalmas:

Nem

Csavarmenet mérete:

egyéb

Médium hőmérséklet:

-15-125 °C

Elektronikus kivitel:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Repesztő nyomás:

3 bar

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kézi működtetéssel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

0

Kijelzővel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Max. működtető nyomás:

-1 hPa

Kezdeti beállítás:

-1000--1000 hPa

Végső beállítás:

-1000--1000 hPa

Max. tesztnyomás:

2.7 bar

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

58.1 mm

Átmérő:

22.8 mm

Mélység:

48.5 mm

Nyomás távadó -1-0 bar 1/4'' 24V, 4-20mA IP66