Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Nyomás távadó 4 BAR 0-10V G1/4A IP65 SX063541 - XMLP004GD71F

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Nyomás távadó 4 BAR 0-10V G1/4A IP65 SX063541

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bekapcsolási nyomás - 0-4 bar

  • Kikapcsolási nyomás - 0-4 bar

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem

  • Őrnek alkalmas - Igen

  • Határolónak alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX063541

Gyártói cikkszám

XMLP004GD71F

Gyártói típuskód

XMLP004GD71F

Bekapcsolási nyomás:

0-4 bar

Kikapcsolási nyomás:

0-4 bar

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Nem

Őrnek alkalmas:

Igen

Határolónak alkalmas:

Nem

Csavarmenet mérete:

egyéb

Médium hőmérséklet:

-15-125 °C

Elektronikus kivitel:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

0 bar

Repesztő nyomás:

16 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kézi működtetéssel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

0

Kijelzővel:

Nem

Védettség (IP):

IP65/IP67

Max. működtető nyomás:

4000 hPa

Kezdeti beállítás:

0-4000 hPa

Végső beállítás:

0-4000 hPa

Max. tesztnyomás:

12 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

0 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

400000 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Beállítható áramtartomány:

0-0 A

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Átmérő:

26 mm

Mélység:

32.3 mm

Nyomás távadó 4 BAR 0-10V G1/4A IP65