Telemecanique Sensors - Nyomás távadó analóg 0-6 bar kijelzővel, 1 C/N kimenettel IP66 GT62331 - XMLG006D21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 0-6 bar
Kikapcsolási nyomás - 0-6 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119018715
Sonepar cikkszám
GT62331
Gyártói cikkszám
XMLG006D21
Gyártói típuskód
XMLG006D21
Bekapcsolási nyomás:
0-6 bar
Kikapcsolási nyomás:
0-6 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Nem
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Nem
Csavarmenet mérete:
egyéb
Médium hőmérséklet:
-15-125 °C
Elektronikus kivitel:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0 bar
Repesztő nyomás:
15 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Max. működtető nyomás:
6000 hPa
Kezdeti beállítás:
0-6000 hPa
Végső beállítás:
0-6000 hPa
Max. tesztnyomás:
13.5 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
0 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
58.1 mm
Szélesség:
0 mm
Átmérő:
22.8 mm
Mélység:
48.5 mm