Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Nyomáskapcsoló -0,5- +1 bar 1 fázisú vákuum-nyom IP66 G04540 - XMLBM05A2S11

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Nyomáskapcsoló   -0,5- +1 bar 1 fázisú  vákuum-nyom IP66 G04540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bekapcsolási nyomás - -0.5-5 bar

  • Kikapcsolási nyomás - -1-4.5 bar

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen

  • Őrnek alkalmas - Igen

  • Határolónak alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110712759

Sonepar cikkszám

G04540

Gyártói cikkszám

XMLBM05A2S11

Gyártói típuskód

XMLBM05A2S11

Bekapcsolási nyomás:

-0.5-5 bar

Kikapcsolási nyomás:

-1-4.5 bar

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Igen

Őrnek alkalmas:

Igen

Határolónak alkalmas:

Nem

Médium hőmérséklet:

70-0 °C

Elektronikus kivitel:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

250-250 V

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

5.5 bar

Repesztő nyomás:

23 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

120-240 V

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kézi működtetéssel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

0

Védettség (IP):

IP66

Max. működtető nyomás:

6250 hPa

Kezdeti beállítás:

5000--500 hPa

Végső beállítás:

-1000-4500 hPa

Max. tesztnyomás:

11.25 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

120-240 V

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

0 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

0 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Robbanásvédett:

Nem

Nyomáskapcsoló -0,5- +1 bar 1 fázisú vákuum-nyom IP66