Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - NYOMÁSKAPCSOLÓ 2,5 BAR 24V 4-20MA 1 PNP IP65 SX063606 - XMLR2D5G1P25

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - NYOMÁSKAPCSOLÓ 2,5 BAR 24V 4-20MA 1 PNP IP65 SX063606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bekapcsolási nyomás - 0.13-2.5 bar

  • Kikapcsolási nyomás - 0.2-2.5 bar

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem

  • Őrnek alkalmas - Igen

  • Határolónak alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX063606

Gyártói cikkszám

XMLR2D5G1P25

Gyártói típuskód

XMLR2D5G1P25

Bekapcsolási nyomás:

0.13-2.5 bar

Kikapcsolási nyomás:

0.2-2.5 bar

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Nem

Őrnek alkalmas:

Igen

Határolónak alkalmas:

Nem

Csavarmenet mérete:

egyéb

Médium hőmérséklet:

-20-80 °C

Elektronikus kivitel:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

0.08 bar

Repesztő nyomás:

12 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

1

Kézi működtetéssel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

1

Kijelzővel:

Nem

Védettség (IP):

IP65/IP67

Max. működtető nyomás:

2500 hPa

Kezdeti beállítás:

0-2500 hPa

Végső beállítás:

0-2500 hPa

Max. tesztnyomás:

12 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

13000 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

250000 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Beállítható áramtartomány:

0-0 A

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

88 mm

Szélesség:

41 mm

Átmérő:

0 mm

Mélység:

42 mm

NYOMÁSKAPCSOLÓ 2,5 BAR 24V 4-20MA 1 PNP IP65