Telemecanique Sensors - NYOMÁSKAPCSOLÓ 250 BAR 24V 2 PNP OUTPUT IP65 SX063604 - XMLR250M2P05
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bekapcsolási nyomás - 8-160 bar
Kikapcsolási nyomás - 20-250 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063604
Gyártói cikkszám
XMLR250M2P05
Gyártói típuskód
XMLR250M2P05
Bekapcsolási nyomás:
8-160 bar
Kikapcsolási nyomás:
20-250 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Nem
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Nem
Csavarmenet mérete:
egyéb
Médium hőmérséklet:
-20-80 °C
Elektronikus kivitel:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
7.5 bar
Repesztő nyomás:
1500 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Főérintkezők száma, záró:
2
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Max. működtető nyomás:
250000 hPa
Kezdeti beállítás:
0-250000 hPa
Végső beállítás:
0-250000 hPa
Max. tesztnyomás:
750 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
1250000 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
25000000 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
88 mm
Szélesség:
41 mm
Átmérő:
0 mm
Mélység:
42 mm