Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Nyomáskapcsoló 28A 210bar IP65 SX002705 - ADW4M129012

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Nyomáskapcsoló 28A 210bar IP65 SX002705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bekapcsolási nyomás - 0-203.1 bar

  • Kikapcsolási nyomás - 28-210 bar

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen

  • Őrnek alkalmas - Nem

  • Határolónak alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110665437

Sonepar cikkszám

SX002705

Gyártói cikkszám

ADW4M129012

Gyártói típuskód

ADW4M129012

Bekapcsolási nyomás:

0-203.1 bar

Kikapcsolási nyomás:

28-210 bar

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Igen

Őrnek alkalmas:

Nem

Határolónak alkalmas:

Nem

Csavarmenet mérete:

egyéb

Médium hőmérséklet:

-30-125 °C

Elektronikus kivitel:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-600 V

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

28 bar

Repesztő nyomás:

690 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-500 V

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kézi működtetéssel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

0

Kijelzővel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Max. működtető nyomás:

690000 hPa

Kezdeti beállítás:

28000-210000 hPa

Végső beállítás:

28000-210000 hPa

Max. tesztnyomás:

28 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-500 V

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

2800000 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

21000000 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Beállítható áramtartomány:

0-0 A

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

176 mm

Szélesség:

88 mm

Mélység:

68 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomáskapcsoló 28A 210bar