Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Nyomáskapcsoló 480VAC 10A SX001647 - 9012GAW5

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Nyomáskapcsoló 480VAC 10A SX001647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bekapcsolási nyomás - 0.2-10.3 bar

  • Kikapcsolási nyomás - 0.2-10.3 bar

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem

  • Őrnek alkalmas - Nem

  • Határolónak alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001647

Gyártói cikkszám

9012GAW5

Gyártói típuskód

9012GAW5

Bekapcsolási nyomás:

0.2-10.3 bar

Kikapcsolási nyomás:

0.2-10.3 bar

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Nem

Őrnek alkalmas:

Nem

Határolónak alkalmas:

Nem

Csavarmenet mérete:

egyéb

Médium hőmérséklet:

-40-121 °C

Elektronikus kivitel:

Nem

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

125-250 V

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

0 bar

Repesztő nyomás:

0 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

1

Kézi működtetéssel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

1

Kijelzővel:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Max. működtető nyomás:

32750.1 hPa

Kezdeti beállítás:

200-10300 hPa

Végső beállítás:

0-0 hPa

Max. tesztnyomás:

0 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

0 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

0 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Beállítható áramtartomány:

0-0 A

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

5.55 mm

Szélesség:

3.5 mm

Mélység:

2.63 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomáskapcsoló 480VAC 10A