Telemecanique Sensors - Nyomáskapcsoló 575VAC 1HP IP20 SX001648 - 9013FSG2J20M4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 1.38-2.76 bar
Kikapcsolási nyomás - 1.38-2.76 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem
Őrnek alkalmas - Nem
Határolónak alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001648
Gyártói cikkszám
9013FSG2J20M4
Gyártói típuskód
9013FSG2J20M4
Bekapcsolási nyomás:
1.38-2.76 bar
Kikapcsolási nyomás:
1.38-2.76 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Nem
Őrnek alkalmas:
Nem
Határolónak alkalmas:
Nem
Csavarmenet mérete:
egyéb
Médium hőmérséklet:
-30-125 °C
Elektronikus kivitel:
Nem
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0 bar
Repesztő nyomás:
0 bar
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Max. működtető nyomás:
15168.5 hPa
Kezdeti beállítás:
1380-2760 hPa
Max. tesztnyomás:
0 bar
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
0 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
13
Magasság:
2.8 mm
Szélesség:
3.1 mm
Mélység:
3.76 mm