Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Nyomáskapcsoló 70bar 10A 1C/O IP66 SN087303 - XMLB070N2S11

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Nyomáskapcsoló 70bar 10A 1C/O IP66 SN087303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bekapcsolási nyomás - 7-70 bar

  • Kikapcsolási nyomás - 2.3-61.2 bar

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen

  • Őrnek alkalmas - Igen

  • Határolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110714227

Sonepar cikkszám

SN087303

Gyártói cikkszám

XMLB070N2S11

Gyártói típuskód

XMLB070N2S11

Bekapcsolási nyomás:

7-70 bar

Kikapcsolási nyomás:

2.3-61.2 bar

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Igen

Őrnek alkalmas:

Igen

Határolónak alkalmas:

Igen

Csavarmenet mérete:

egyéb

Médium hőmérséklet:

0-160 °C

Elektronikus kivitel:

Nem

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

250-250 V

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

41.2 bar

Repesztő nyomás:

320 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

120-240 V

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kézi működtetéssel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

0

Kijelzővel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Max. működtető nyomás:

90000 hPa

Kezdeti beállítás:

7000-70000 hPa

Végső beállítás:

2300-61200 hPa

Max. tesztnyomás:

160 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

120-240 V

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

0 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

0 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Beállítható áramtartomány:

0-0 A

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

113 mm

Szélesség:

35 mm

Mélység:

75 mm

Nyomáskapcsoló 70bar 10A 1C/O IP66