Telemecanique Sensors - Nyomáskapcsoló IP54 SX063629 - XMPA06B2141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 1-6 bar
Kikapcsolási nyomás - 0.2-4.8 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Őrnek alkalmas - Nem
Határolónak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063629
Gyártói cikkszám
XMPA06B2141
Gyártói típuskód
XMPA06B2141
Bekapcsolási nyomás:
1-6 bar
Kikapcsolási nyomás:
0.2-4.8 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Őrnek alkalmas:
Nem
Határolónak alkalmas:
Igen
Csavarmenet mérete:
egyéb
Médium hőmérséklet:
0-70 °C
Elektronikus kivitel:
Nem
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
4.2 bar
Repesztő nyomás:
30 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-400 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Max. működtető nyomás:
6000 hPa
Kezdeti beállítás:
1000-6000 hPa
Végső beállítás:
200-4800 hPa
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
230-400 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
100000 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
600000 Pa
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
106 mm
Szélesség:
57 mm
Mélység:
98 mm