Telemecanique Sensors - Nyomáskapcsoló IP65 SX002704 - ACW5M129012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 0.07-5.2 bar
Kikapcsolási nyomás - 0.07-5.2 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110680188
Sonepar cikkszám
SX002704
Gyártói cikkszám
ACW5M129012
Gyártói típuskód
ACW5M129012
Bekapcsolási nyomás:
0.07-5.2 bar
Kikapcsolási nyomás:
0.07-5.2 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Igen
Csavarmenet mérete:
egyéb
Médium hőmérséklet:
-73-125 °C
Elektronikus kivitel:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-600 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0 bar
Repesztő nyomás:
0 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-500 V
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Max. működtető nyomás:
7000 hPa
Kezdeti beállítás:
370-6200 hPa
Végső beállítás:
70-5200 hPa
Max. tesztnyomás:
0 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-500 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
0 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
167 mm
Szélesség:
88 mm
Mélység:
68 mm