Telemecanique Sensors - Nyomáskapcsoló IP66 SX063393 - XMLB010A2S12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 0.13-10 bar
Kikapcsolási nyomás - 0.13-10 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063393
Gyártói cikkszám
XMLB010A2S12
Gyártói típuskód
XMLB010A2S12
Bekapcsolási nyomás:
0.13-10 bar
Kikapcsolási nyomás:
0.13-10 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Nem
Csavarmenet mérete:
egyéb
Médium hőmérséklet:
0-70 °C
Elektronikus kivitel:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
250-250 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0.57 bar
Repesztő nyomás:
45 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
120-240 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
1
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Max. működtető nyomás:
10000 hPa
Kezdeti beállítás:
700-10000 hPa
Végső beállítás:
0.7-10 hPa
Max. tesztnyomás:
22.5 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
120-240 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
13000 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
1000000 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
113 mm
Szélesség:
35 mm
Mélység:
75 mm