Telemecanique Sensors - Nyomáskapcsoló N.A.D 2,5B IP65 SX063328 - XMLA002A2C11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 0.15-2.5 bar
Kikapcsolási nyomás - 0.02-2.37 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063328
Gyártói cikkszám
XMLA002A2C11
Gyártói típuskód
XMLA002A2C11
Bekapcsolási nyomás:
0.15-2.5 bar
Kikapcsolási nyomás:
0.02-2.37 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Nem
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Nem
Csavarmenet mérete:
egyéb
Médium hőmérséklet:
0-70 °C
Csatlakozás:
belső csavarmenet hengeres (BSPP-G - ISO 228-1)
Elektronikus kivitel:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
250-250 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0.13 bar
Repesztő nyomás:
18 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
120-240 V
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Max. működtető nyomás:
5000 hPa
Kezdeti beállítás:
150-2500 hPa
Végső beállítás:
20-2370 hPa
Max. tesztnyomás:
9 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
120-240 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
0 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
158 mm
Szélesség:
35 mm
Mélység:
77.5 mm