Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Optikai szál vágó kés G32523 - XUFZ11

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Optikai szál vágó kés G32523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - egyéb

  • Egyedüli-mód 125µm-hez - Nem

  • Építési mód - egyéb

  • Multimód 125µm számára - Nem

  • POF-szálak számára 2,3 µm - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110344394

Sonepar cikkszám

G32523

Gyártói cikkszám

XUFZ11

Gyártói típuskód

XUFZ11

Alkalmazás:

egyéb

Egyedüli-mód 125µm-hez:

Nem

Építési mód:

egyéb

Multimód 125µm számára:

Nem

POF-szálak számára 2,3 µm:

Nem

FCF/HCS-szálak számára 230 µm:

Nem

Optikai szál vágó kés