Telemecanique Sensors - Optikai szálas érzékelő IP65 SX016812 - XUYAFVCO946S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Max. kimeneti áram - 40 mA
Névleges letapogatási távolság - 0 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119009973
Sonepar cikkszám
SX016812
Gyártói cikkszám
XUYAFVCO946S
Gyártói típuskód
XUYAFVCO946S
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Max. kimeneti áram:
40 mA
Névleges letapogatási távolság:
0 mm
Védettség (IP):
IP65
Kapcsolási frekvencia:
1000 Hz
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/NPN
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
DC
Erősítő szélessége:
0 mm
Erősítő magassága:
0 mm
Erősítő hossza:
0 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Jelzés/kijelző:
egyéb
Beállítási folyamat:
egyéb
Házforma/háztípus:
egyéb
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Üresjárati áram:
0 mA
Fényfajta:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
0-60 °C
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
egyéb
Időfunkcióval:
Nem
AWG-szám:
0