Telemecanique Sensors - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma 100x100 mm GT31367 - XUZC100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Magasság - 100 mm
Szélesség - 100 mm
Külső átmérő - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110619867
Sonepar cikkszám
GT31367
Gyártói cikkszám
XUZC100
Gyártói típuskód
XUZC100
Alak:
négyzetes
Magasság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Külső átmérő:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Optóérzékelő fényvisszaverő prizma 100x100 mm