Telemecanique Sensors - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma 24x21mm G04383 - XUZC24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 24 mm
Szélesség - 21 mm
Külső átmérő - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110619799
Sonepar cikkszám
G04383
Gyártói cikkszám
XUZC24
Gyártói típuskód
XUZC24
Alak:
négyszögletű
Magasság:
24 mm
Szélesség:
21 mm
Külső átmérő:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Optóérzékelő fényvisszaverő prizma 24x21mm