Telemecanique Sensors - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma 50x50mm SN023438 - XUZC50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Magasság - 50 mm
Szélesség - 50 mm
Külső átmérő - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110619997
Sonepar cikkszám
SN023438
Gyártói cikkszám
XUZC50
Gyártói típuskód
XUZC50
Alak:
négyzetes
Magasság:
50 mm
Szélesség:
50 mm
Külső átmérő:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Optóérzékelő fényvisszaverő prizma 50x50mm