Telemecanique Sensors - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma átmérő : 16mm G04381 - XUZC16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Külső átmérő - 16 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04381
Gyártói cikkszám
XUZC16
Gyártói típuskód
XUZC16
Alak:
kerek
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
16 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Érzékelők ; Prizma ; Optóérzékelő fényvisszaverő prizma átmérő : 16mm