Telemecanique Sensors - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma átmérő 31mm G04384 - XUZC31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Külső átmérő - 31 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110620825
Sonepar cikkszám
G04384
Gyártói cikkszám
XUZC31
Gyártói típuskód
XUZC31
Alak:
kerek
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
31 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
érzékelő tartozék, reflektorral a szabványos érzékelési távolságokhoz, O 31mm. termékcsalád: OsiSense XU - tartozék/külön alkatrész kategória: érzékelő tartozékai - tartozék/külön alkatrész típusa: reflektor - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: szab