Telemecanique Sensors - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma átmérő 39mm G04385 - XUZC39
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Külső átmérő - 39 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110620832
Sonepar cikkszám
G04385
Gyártói cikkszám
XUZC39
Gyártói típuskód
XUZC39
Alak:
kerek
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
39 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Optóérzékelő fényvisszaverő prizma átmérő 39mm