Telemecanique Sensors - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma átmérő 80mm G04386 - XUZC80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Külső átmérő - 80 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110620849
Sonepar cikkszám
G04386
Gyártói cikkszám
XUZC80
Gyártói típuskód
XUZC80
Alak:
kerek
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
80 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Optóérzékelő fényvisszaverő prizma átmérő 80mm