Telemecanique Sensors - Optóérzékelő fényvisszaverő szalag 1fmx22mmx0,5mm G21588 - XUZB11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - reflex-szalag
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 25 mm
Külső átmérő - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110344042
Sonepar cikkszám
G21588
Gyártói cikkszám
XUZB11
Gyártói típuskód
XUZB11
Alak:
reflex-szalag
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
25 mm
Külső átmérő:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Optóérzékelő fényvisszaverő szalag 1fmx22mmx0,5mm