Telemecanique Sensors - Optóérzékelő fényvisszaverő szalag 1m h. 25mm G18832 - XUZB05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - reflex-szalag
Magasság - 5000 mm
Szélesség - 25 mm
Külső átmérő - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110344417
Sonepar cikkszám
G18832
Gyártói cikkszám
XUZB05
Gyártói típuskód
XUZB05
Alak:
reflex-szalag
Magasság:
5000 mm
Szélesség:
25 mm
Külső átmérő:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Optóérzékelő fényvisszaverő szalag 1m h. 25mm