Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Optóérzékelő M18 12-24VDC PNP tárgyreflexiós IP65 GT65242 - XUB4BPANL2

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Optóérzékelő M18 12-24VDC PNP tárgyreflexiós IP65 GT65242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolótávolság - 100-100 mm

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem

  • Max. kapcsolási távolság - 150 mm

  • Beállítási folyamat - egyéb

  • Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110155495

Sonepar cikkszám

GT65242

Gyártói cikkszám

XUB4BPANL2

Gyártói típuskód

XUB4BPANL2

Kapcsolótávolság:

100-100 mm

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Max. kapcsolási távolság:

150 mm

Beállítási folyamat:

egyéb

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel sugárirányú

Kapcsolókimenet típusa:

PNP/PNP

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

1

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Szenzor átmérője:

18 mm

Nyomófunkció:

sötétre kapcsoló

Min. reflektortávolság:

0.3 mm

Feszültség fajtája:

AC/DC

Ház anyaga:

fém

Védőmező hatótávolsága:

3 m

Fényfajta:

infravörös fény

Max. kimeneti áram:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Reflektorral:

Nem

Kiesés előrejelzése:

Nem

Időfunkcióval:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szenzor szélessége:

0 mm

Szenzor magassága:

0 mm

Szenzor hossza:

46 mm

Optikai felület anyaga:

műanyag

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Reakcióidő:

1 ms

Kapcsolási frekvencia:

500 Hz

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

0 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Lézervédelmi osztály:

nincs

Szenzor hullámhossza:

0 nm

Fényfolt:

0 mm2

AWG-szám:

0

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Optóérzékelő M18 12-24VDC PNP tárgyreflexiós IP65